RI11/2EDX11/4CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Parker Hannifin Reduzierstutzen mit IG EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RI11/2EDX11/4CF
Rubix:884966
Hersteller:RI11/2EDX11/4CF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1-1/2 a '' |
Produktdetails : RI11/2EDX11/4CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Reduzier-/ Erweiterungsstutzen mit Innengewinde - Zöll. Einschraubzapfen mit EOlastic-Dichtung
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1-1/2 a '' |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std