Referenzen
Parker:DOZ35L
Rubix:665403
Hersteller:DOZ35L


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,7 mm |
| Stärke | 14 mm |
Produktdetails : DOZ35L (EO) Dichtring EO2
Dichtung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 35
Anschlussgröße: 35 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 35
Anschlussgröße: 35 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,7 mm |
| Stärke | 14 mm |
| Werkstoff | stahl, schwarz verzinkt (nbr 90) |
| Typ | eo-2 dichtring (doz) |
| Serie | eo-2 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
67,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort