Referenzen
Parker:DOZ30SVIT
Rubix:877216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,7 mm |
| Stärke | 18 mm |
Produktdetails : DOZ30SVIT (EO) Dichtring EO2
Dichtring EO2
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 30
Anschlussgröße: 30 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 30
Anschlussgröße: 30 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,7 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | stahl, dichtung fkm |
| Typ | weichdichtungsring (eo-2) |
| Serie | eo-2 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
117,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort