Referenzen
Parker:DOZ18LVIT
Rubix:877204
Hersteller:DOZ18LVIT


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,3 mm |
| Stärke | 5 mm |
Produktdetails : DOZ18LVIT (EO) Dichtring EO2
Dichtring EO2
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 18
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusematerial: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 18
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,3 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl/fkm |
| Typ | eo-2 weichdichtungsring (dichtring) |
| Serie | l (leichte baureihe) |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort