Referenzen
Parker:DOZ08LVIT
Rubix:877183
Hersteller:DOZ08LVIT


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
| Werkstoff | stahl, dichtung fkm |
Produktdetails : DOZ08LVIT (EO) Dichtring EO2
Dichtring EO2
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl/FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,3 mm |
| Werkstoff | stahl, dichtung fkm |
| Typ | eo-2 weichdichtungsring |
| Serie | l (light series) |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std