12G22FDLORX45 G Armatur GATES, B-Maß 66,1 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12G22FDLORX45
Rubix:81051
Hersteller:7100-19671-5
EAN:5414465054754
12G22FDLORX45 G Armatur GATES, B-Maß 66,1 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp®
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12G22FDLORX45 G Armatur GATES, B-Maß 66,1 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 45° Außenkonus. Leichte Reihe. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht401 g
Typmegacrimp®
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur121 °C
Ausführungfdlorx45
Rohraußendurchmesser20 mm
Gewindedurchmesser30 mm
Druck380 bar
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
53,92 exkl. MwSt.
/ Stück
64,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std