10348-10-8 Gewindezapfen

Parker Hannifin Gewindezapfen SAE (JIC)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:10348-10-8
Rubix:152577
Hersteller:10348-10-8
10348-10-8 Gewindezapfen

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp sae (jic)

Produktdetails : 10348-10-8 Gewindezapfen


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 SAE - Dichtkonus und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Gewindezapfen SAE für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 7/8"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, JIC 37°, starr
Anschluss 2 Typ: Außengewinde JIC 37° - starr
Anschlusslänge: 32 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 56 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Hex-Größe: 41 mm (siehe Zeichnungslegende H), 24 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35,0
Anschlussgröße: 7/8"
Anschlusstyp: AGJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp sae (jic)
13,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std