3D982-6-6B Einschraubzapfen

Parker Hannifin BSP-Einschraubzapfen zylindrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3D982-6-6B
Rubix:869149
3D982-6-6B Einschraubzapfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typpush-lok einschraubzapfen zylindrisch
Rohraußendurchmesser9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3D982-6-6B Einschraubzapfen


Parker geprüfte Armaturenserie 82 BSP - Dichtkopf und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Rohrstutzen zöllig für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, BSP Parallelrohr, starr (60° Konus)
Anschluss 2 Typ: Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
Anschlusslänge: 23 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 22 mm (siehe Zeichnung Legende H)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 55,0, 550
Anschluss: 3/8"
Anschlussart: AGR
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typpush-lok einschraubzapfen zylindrisch
Rohraußendurchmesser9,5 mm
Anschluss 1hose i.d. -6 (9.5 mm) ''
Anschluss 2male bsp parallel pipe - rigid (60° cone), 3/8x19
298,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
355,10 € inkl. MwSt.