Referenzen
Parker:AS15LX
Rubix:858427
Hersteller:AS15LX

Produktdetails : AS15LX (EO) Anschweissstutzen EO
AS - Anschweißstutzen Anschweiß-Anschluss / EO 24° Anschluss
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 19
Anschluss 2 Größe: 19 mm
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Metrischer Stecker
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Schweißverschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 19
Anschluss 2 Größe: 19 mm
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Metrischer Stecker
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Schweißverschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | schweißfitting |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
