SKA12X1.5 (EO) Schweisskegel EO
Parker Hannifin SKA Hochdruck-Hydraulik Schweisskegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:SKA12X1.5
Rubix:885188
Hersteller:SKA12X1.5

Produktdetails : SKA12X1.5 (EO) Schweisskegel EO
Ermeto SKAR-Schweißkegel können in jeder EO Rohrverbindung verbaut werden. Ermeto-Schweißkegel sind in allen Größen von 6 - 38/42 mm n der leichten und schweren Reihe verfügbar.
Der Ermeto-Schweißkegel ist mit dem Rohrende ohne den O-Ring verschweißt. Vor dem Zusammenbau sollte eine Sicherungsmutter mit der richtigen Größe und Ausrichtung berücksichtigt werden. Möglicherweise gelten spezielle Richtlinien und Vorschriften über die Vorbereitung des Rohrendes, das Schweißverfahren, Qualifikationen des Schweißpersonals, Nachbearbeitung und Prüfung, sowie Dokumentation der Schweißverbindung.
Der Ermeto-Schweißkegel ist mit dem Rohrende ohne den O-Ring verschweißt. Vor dem Zusammenbau sollte eine Sicherungsmutter mit der richtigen Größe und Ausrichtung berücksichtigt werden. Möglicherweise gelten spezielle Richtlinien und Vorschriften über die Vorbereitung des Rohrendes, das Schweißverfahren, Qualifikationen des Schweißpersonals, Nachbearbeitung und Prüfung, sowie Dokumentation der Schweißverbindung.
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus, (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Schweißnaht
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 305
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Leicht/Schwer
Produktart: Stumpfschweißung, Nippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 1,5
Rohrwandstärke: 1,5 mm
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus, (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Schweißnaht
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 305
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Leicht/Schwer
Produktart: Stumpfschweißung, Nippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 1,5
Rohrwandstärke: 1,5 mm
Stärken
- Ermeto-Schweißkegel sind mit allen EO-Armaturen kombinierbar, so dass sie in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden können.
- Die Elastomerdichtung wirkt als primäres Dichtelement, so dass die Verbindung leckagefrei abdichtet. Kosten für Wartung und Nacharbeit werden erheblich reduziert.
- Auch nach jahrelangem Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen muss der Schweißkegel mit Weichdichtung nicht nachgezogen werden. Dies bedeutet, dass die langlebige Verbindung die Wartungs- und Instandhaltungskosten merklich vermindert.
- Unzureichend montierte Ermeto-Schweißkegel reißen nicht ohne Vorwarnung auseinander. Der Benutzer kann früh genug reagieren, weil die Anschlüsse das Problem durch Leckagen anzeigen und nachgezogen werden können.
- Ermeto-Schweißkegelverbindungen können beliebig oft de- und wiedermontiert werden. Die Langlebigkeit der Verschraubung wird dadurch erhöht und Kosten eingespart.
Anwendungen
Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | leicht/schwer |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
160,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
