WAS15LX (EO) Winkel-Anschweissstutzen EO

Parker Hannifin Winkel-Anschweissstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WAS15LX
Rubix:858428
Hersteller:WAS15LX
WAS15LX (EO) Winkel-Anschweissstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typellenbogen schweißen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WAS15LX (EO) Winkel-Anschweissstutzen EO


Winkel-Anschweissstutzen EO
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 19
Anschluss 2 Größe: 19 mm
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Metrischer Stecker
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung
Produkttyp: DIN-Hydraulikverschraubungen, Schweißverschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typellenbogen schweißen
Rohraußendurchmesser15 mm
Zolltarifcode73079910
21,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std