AS22LX (EO) Anschweissstutzen EO

Parker Hannifin Anschweissstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:AS22LX
Rubix:876556
Hersteller:AS22LX
AS22LX (EO) Anschweissstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typrohr-zu-schweißfitting
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS22LX (EO) Anschweissstutzen EO


AS - Anschweißstutzen Anschweiß-Anschluss / EO 24° Anschluss
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 22 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 27
Anschluss 2 Größe: 27 mm
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Metrischer Stecker
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung
Produkttyp: DIN-Hydraulikverschraubungen, Schweißverschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typrohr-zu-schweißfitting
Rohraußendurchmesser22 mm
Zolltarifcode73079910
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std