Kühl- und Gefrierhaus Parka Mascot 10010-194-09-M, Größe: M | Hauptmaterial: Polyester

Parka Dayton Schwarz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:10010-194-09-M
Rubix:1534502
EAN:5707209840240
10010-194-09-M SCHWARZ Parka Dayton
Technische Zusammenfassung
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10010-194-09 GR. M SCHWARZ Parka Dayton 100% PE


Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, mit Reißverschluss herausnehmbares Kunstpelzfutter, große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel, Reflexeffekte
Mascot DAYTON Parka schwarz Gr. M

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2040 g
Größem
Hauptmaterialpolyester
Werkstoffpolyester
Zolltarifcode62033210
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,71 exkl. MwSt.
/ Stück
154,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (4)