Referenzen
Format:39080005, 9339080005
Rubix:1086205
Hersteller:39080005
EAN:4317784342803

Produktdetails : 9339080005 Verlängerungsmutter DIN6334 M6
Verlängerungsmutter DIN6334 M6 FORMAT
Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerungsmutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
