PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch mit Flammschutz (20m)
PAN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PAN-V0-6X1-RT
Rubix:439684
Hersteller:525474
EAN:4052568046286

Produktdetails : PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch mit Flammschutz (20m)
Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Stärken
- Polyamid
- Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
160,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage