3210041260 Palettenanbauregal verz. 1 Feld á 1825 mm H 4500xT 1100mm

Palettenanbauregal

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:47110-FV
Rubix:3334677
Hersteller:3210041260
EAN:4058255113934

Produktdetails : 3210041260 Palettenanbauregal verz. 1 Feld á 1825 mm H 4500xT 1100mm


Palettenregal, feuerverzinkt
  • Palettenregal (Starterset), feuerverzinkt
  • Einsatz: für die Außenaufstellung
  • Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
  • Rahmentiefe: 1100 mm
  • Palettengewicht: bis 1000 kg
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • IPE-Holme: warmgewalzt, mit 5 Agraffenhaken inkl. Sicherungsschraube
  • Lieferumfang: Starterset bestehen aus 3 Feldern je 1825 mm breit
    4x Rahmen
    Passende Holmpaare
    16x Schraubanker + Folienpatrone
    8x Unterlegbleche 2 mm
    1x Belastungsschild DIN A3


    Lieferantenhinweis
    Planungshinweise:
  • Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße, Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden.
  • Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte. Für die Außenaufstellung von Palettenregalen gelten je nach Bundesland besondere baurechtliche Voraussetzungen. Neben den Lastansätzen für Wind-, Schnee- u. Erdbebenlasten ist insbesondere die Ausführung der Fundamente baurechtlich relevant.
    Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente obliegt einer wechselseitigen Last von 85kN Druck- und 60kN Zuglast!
  • Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden.
  • Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen.
  • Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt.

    Lastensätze:
  • Erdbebenzone 1 + 2
  • Windzone 1 + 2
  • Schneelastzone 1 + 2 + 2a
  • Geländekategorie 3 + 4 keine €žexponierte Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
  • Alle Lastansätze gelten für Deutschland

    Gerne helfen wir Ihnen weiter €“ bitte sprechen Sie uns an!
  • Technische Informationen


    Attribute
    2.082,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    2.477,58 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Typ