Referenzen
INA:KIT.KWVE25-B-400
Rubix:155876
Hersteller:0204777320000

Produktdetails : KIT.KWVE25-B-400 Zubehör-Set KIT
System KIT.KWVE..B-400, für leichte bis mittlere Verschmutzung (1x Frontabstreifer, doppellippig + 1x Langzeitschmiereinheit)
System KIT.KWVE..B-400, für leichte bis mittlere Verschmutzung (1x Frontabstreifer, doppellippig + 1x Langzeitschmiereinheit)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | tpe (doppellippiger abstreifer) |
|---|---|
| Stärke | 5 mm |
| Außendurchmesser Kragen | 25,9 mm |
| Innendurchmesser | 13,2 mm |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std