829190 PTFE Rolle / Dichtband 12x0,076 mm - 12 m
PTFE-GEWINDEDICHTBAND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:829190
Rubix:3048967
EAN:3660338048630

Dokumente
Produktdetails : 829190 PTFE Rolle / Dichtband 12x0,076 mm - 12 m
Temperatur -200°C bis +240°C. weiß Farbe. Länge 12 m.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 12 m |
| Stärke | 0,076 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std