9513894120 Magnet-Schonbacken-Paar P 120mm

Paar magnetischer Schutzbacken P

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:63120
Rubix:2152963
Hersteller:63120
9513894120 Magnet-Schonbackenpaar P 120mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513894120 magnet-schonbackenpaar p 120mm scangrip

Produktdetails : 9513894120 Magnet-Schonbacken-Paar P 120mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich große Prismen

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspanner.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen flachen Seitenflächen, mit horizontalen Prismen sowie drei unterschiedlich großen vertikalen Prismen.
Magnet-Schonbacken-Paar P 120mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich großen Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513894120 magnet-schonbackenpaar p 120mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 exkl. MwSt.
/ Stück
28,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std