3110025205 Aufsatz-Element 1000mm Trennw.-Syst.Vario
Aufsatz-Element 1000mm Trennw.-Syst.Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016395
Rubix:1100129
EAN:4330816868591





Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110025205 aufsatz-element 1000mm trennw.-syst.vario |
|---|
Produktdetails : 3110025205 Aufsatz-Element 1000mm Trennw.-Syst.Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950, mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025205 aufsatz-element 1000mm trennw.-syst.vario |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage