9513744160 Magnet-Schonbacken-Paar F 160mm

Paar magnetischer Schutzbacken F

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:62160
Rubix:2152960
Hersteller:62160
9513744160 Magnet-Schonbackenpaar F 160mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513744160 magnet-schonbackenpaar f 160mm scangrip

Produktdetails : 9513744160 Magnet-Schonbacken-Paar F 160mm


Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke aus Aluminiumprofil, mit Faserbeschichtung.

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspanner.

Aluminiumprofil, rechteckig mit flachen parallelen Seitenflächen, mit Faserbeschichtung. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 160mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513744160 magnet-schonbackenpaar f 160mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std