9513444100 Magnet-Schonbacken-Paar M 100mm

Paar magnetischer Schutzbacken M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:100POP
Rubix:1944498
Hersteller:100POP
EAN:5708997100479
9513444100 Magnet-Schonbackenpaar M 100mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513444100 magnet-schonbackenpaar m 100mm scangrip

Produktdetails : 9513444100 Magnet-Schonbacken-Paar M 100mm


Magnetische Schutzbacken aus Kunststoff für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspanner.

Kunststoff, mit einem horizontalen und einem vertikalen Prisma. Ideal zum Halten von Werkstücke mit sehr kleinem Durchmesser.
Magnet-Schonbacken-Paar M 100mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513444100 magnet-schonbackenpaar m 100mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std