OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
OVEM Vakuumsaugdüse
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N
Rubix:444603
Hersteller:540014
EAN:4052568178161

Produktdetails : OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
VAKUUM-SAUGDUESE, BAUFORM OVEM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730,4 g |
|---|---|
| Typ | ovem-14-h-b-go-ce-n-2n vakuumgenerator |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
790,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
940,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage