GN366-36-M8-200-SW Ovalrohrgriff, Rohr Aluminium, Füße Kunststoff
Ovalrohrgriff Aluminium / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 366-36-M8-200-SW
Rubix:577864
Hersteller:GN 366-36-M8-200-SW
EAN:4045525557871





Produktdetails : GN366-36-M8-200-SW Ovalrohrgriff, Rohr Aluminium, Füße Kunststoff
Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
