Referenzen
Kipp:K0187.101
Rubix:154804
EAN:4059245122448



Dokumente
Produktdetails : K0187.101 Bügelgriff, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0187.101Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 174 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std