3110022525 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ultimate B90xL150 cm sw
Orthomat Ultimate Schaumstoffmatte
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:OU010002
Rubix:2921720
EAN:5013745001411





Produktdetails : 3110022525 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ultimate B90xL150 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate • Offenzelliger PVCSchaum mit PolyNit-Oberfläche (Fusion bonded, nicht geklebt) • Strukturierte Oberfläche sorgt für Bodenhaftung und fängt Schmutz und Späne auf • Die Außenschicht umschließt die gesamte Matte, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern • Abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr • Die Kanten sind heißversiegelt für eine lange Lebensdauer • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Die weiche Innenschicht aus Schaumstoff wirkt entlastend und verzögert die Ermüdung durch langes Stehen Hinweis: Als Laufmeterware im Zuschnitt.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
