ZRS 16-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 3M 9
Rubix:100282
Hersteller:1519839
EAN:4014486228397



Produktdetails : ZRS 16-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 20,6 mm |
| Vorbohrung | 4 mm |
| Fertigbohrung | 7 mm |
| Ausführung | 1f |
| Wirkdurchmesser | 15,28 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
