ZRS 12-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 3M 15
Rubix:464782
Hersteller:1607045
EAN:4014486228311



Produktdetails : ZRS 12-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 12 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Fertigbohrung | 5 mm |
| Ausführung | 1f |
| Wirkdurchmesser | 11,46 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
