ZRS 24-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:24 H 300
Rubix:464605
Hersteller:1532342
EAN:4014486219739



Produktdetails : ZRS 24-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 97,02 mm |
| Außendurchmesser | 95,65 mm |
| Gesamtbreite | 100 mm |
| Nabendurchmesser | 72 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
