ZRS 40-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 L 050
Rubix:108446
Hersteller:1534630
EAN:4014486221923



Produktdetails : ZRS 40-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | grauguss |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6wf |
| Wirkdurchmesser | 509,3 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Nabendurchmesser | 50 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage