ZRS 22-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22 L 050
Rubix:61688
Hersteller:1796309
EAN:4014486221664



Produktdetails : ZRS 22-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 154,06 mm |
| Außendurchmesser | 65,94 mm |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Nabendurchmesser | 50 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
