ZRS 22-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22 L 075
Rubix:171534
Hersteller:1754540
EAN:4014486221671



Produktdetails : ZRS 22-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 154,06 mm |
| Außendurchmesser | 65,94 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Nabendurchmesser | 50 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
