ZRS 18-H-200 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:18 H 200
Rubix:61620
Hersteller:1573283
EAN:4014486219470



Produktdetails : ZRS 18-H-200 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 18 |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 103,13 mm |
| Außendurchmesser | 79 mm |
| Gesamtbreite | 68 mm |
| Nabendurchmesser | 55 mm |
| Fertigbohrung | 32 mm |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
