ZRS 60-H-200 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:60 H 200
Rubix:135612
Hersteller:1644858
EAN:4014486220162



Produktdetails : ZRS 60-H-200 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7100 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Werkstoff | grauguss |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 11a |
| Wirkdurchmesser | 1145,92 mm |
| Außendurchmesser | 241,18 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Nabendurchmesser | 119 mm |
| Fertigbohrung | 50 mm |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
