ZRS 16-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 H 075
Rubix:61589
Hersteller:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486219395
ZRS 16-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl
Technische Zusammenfassung
Profilh
Anzahl Zähne16
Riemenbreite (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 16-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Profilh
Anzahl Zähne16
Riemenbreite (Zoll)3/4 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung12,7 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser81,49 mm
Außendurchmesser70 mm
Gesamtbreite40 mm
Nabendurchmesser46 mm
Fertigbohrung26 mm
Riemenbreite0,75 ''
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,54 exkl. MwSt.
/ Stück
22,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage