ZRS 64-8MDC-62-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 64 8MDC 62
Rubix:1333672
Hersteller:1688697
EAN:4014486762051

Produktdetails : ZRS 64-8MDC-62-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5600 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 64 |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 162,97 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-64S-62TBF
- rubix:3091040
- hersteller:888412
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
94,48 € exkl. MwSt./ Stück
