ZRS 168-8MDC-62-3025 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 168 8MDC 62
Rubix:1333739
Hersteller:1578770
EAN:4014486762112

Produktdetails : ZRS 168-8MDC-62-3025 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26800 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 168 |
| Gesamtbreite | 65 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 3025 |
| Werkstoff | grauguss |
| Wirkdurchmesser | 427,81 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-168S-62TB
- rubix:3090983
- hersteller:887826
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
321,61 € exkl. MwSt./ Stück
