ZRS 75-8MDC-21-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 75 8MDC 21
Rubix:1333653
Hersteller:1747492
EAN:4014486761740

Produktdetails : ZRS 75-8MDC-21-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6200 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | grauguss |
| Wirkdurchmesser | 190,99 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-75S-21TB
- rubix:3091042
- hersteller:887797
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
78,51 € exkl. MwSt./ Stück
