Referenzen
Optibelt:ZRK 1141
Rubix:1320871
EAN:4014486407761

Produktdetails : ZRK 1141 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 58141 '' |
| Riemenbreite | 28 mm |
| Typ | 1141 |
| Werkstoff | polyamid; glasfaser-zugträger; polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
