Referenzen
Optibelt:ZRK 1137
Rubix:1320832
EAN:4014486407471

Produktdetails : ZRK 1137 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1137 |
| Werkstoff | polyamid (gewebe); glasfasercord (zugstrang); polychloropren-gummimischung (rücken/zahnkern) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
