Referenzen
Optibelt:ZRK 1438
Rubix:1321122
EAN:4014486261288

Produktdetails : ZRK 1438 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 15 mm |
| Typ | 1438 |
| Werkstoff | polyamid (verschleißfest), glasfaser-zugträger ('zero stretch glass fibre cord'), polychloropren-elastomer ('durable polychloroprene elastomer') |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
