Referenzen
Optibelt:ZRK 1584
Rubix:1321136
EAN:4014486510164

Produktdetails : ZRK 1584 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1584 '' |
| Riemenbreite | 28 mm |
| Typ | 1584 |
| Werkstoff | verschleißfestes polyamid; glasfasercord; polychloropren-elastomer (zahnkern/gummimischung) |
| Max. Temperatur | 25 °C |
| Min. Temperatur | 15 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
