Referenzen
Optibelt:ZRK 1247
Rubix:1321020
EAN:4014486413519

Produktdetails : ZRK 1247 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 18 mm |
| Typ | 1247 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer; glasfaser-zugträger; polyamid-gewebe (verschleißfest) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
