Referenzen
Optibelt:ZRK 1522
Rubix:1321255
EAN:4014486772838

Produktdetails : ZRK 1522 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1553 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1522 |
| Werkstoff | verschleißfestes polyamid-gewebe; glasfaserzugträger (dehnungsarm/„zero stretch“); polychloroprenes elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
