Referenzen
Optibelt:ZRK 1453
Rubix:1321170
EAN:4014486263961

Produktdetails : ZRK 1453 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1453 |
| Werkstoff | polyamid; glasfasercord; polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
