Referenzen
Optibelt:ZRK 1108
Rubix:1320874
EAN:4014486407563

Produktdetails : ZRK 1108 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 21,6 mm |
| Typ | 1108 |
| Werkstoff | polyamid (verschleißarm); glasfaser-kord („zero stretch“); polychloropren/chloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
