Referenzen
Optibelt:ZRK 1281
Rubix:1321031
EAN:4014486411171

Produktdetails : ZRK 1281 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1281 |
| Werkstoff | rücken: polychloropren-gummimischung; zugstrang: dehnungsgarmer glasfasercord; zahnkern: polychloropren-gummimischung; gewebe: polyamid |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
