Referenzen
Optibelt:ZRK 1168
Rubix:1320960
EAN:4014486411058

Produktdetails : ZRK 1168 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1048 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1168 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; zugfester glasfasercord; polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
