Referenzen
Optibelt:ZRK 1070
Rubix:1320839
EAN:4014486414677

Produktdetails : ZRK 1070 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Typ | 1070 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer; glasfasercord; polyamid (gewebe) |
| Max. Temperatur | 25 °C |
| Min. Temperatur | 15 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
