Referenzen
Optibelt:1200 XXH 400
Rubix:196519
Hersteller:1826898
EAN:4014486095258




Produktdetails : 1200XXH-400 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 120 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 3048 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
883,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.050,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage